※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ(ベタ目)
RC型コンテナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10379014
品番
RC-24 B(ブルー)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。
容量(L)
24
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
490×360×180
色
ブルー
トラスコ品番
835-5753
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.7
フタ
なし
適合カード差し
NO.16、18
外寸法・幅(mm)
490
外寸法・高さ(mm)
180
外寸法・奥行(mm)
360
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
316
有効内寸法・高さ(mm)
163
有効内寸法・幅(mm)
446
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません