※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RC型コンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10379023 品番 RC-53 B(ブルー)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

底面構造を工夫し、強度を持たせたFA対応コンテナです。

容量(L)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×430×260 ブルー トラスコ品番759-2213 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2.7 フタなし 適合カード差しNO.1 外寸法・幅(mm)600 外寸法・高さ(mm)260 外寸法・奥行(mm)430 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)378 有効内寸法・高さ(mm)240 有効内寸法・幅(mm)548
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする