※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボックスコンテナ(ベタ目)
ヒシ S型コンテナ グレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10379723
品番
S-29 GY(グレー)
参考基準価格(税別)
¥6,304
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
容量(L)
28.3
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
554×362×197
色
グレー
トラスコ品番
106-1975
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.7
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
554
外寸法・高さ(mm)
197
外寸法・奥行(mm)
362
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
309
有効内寸法・高さ(mm)
178
有効内寸法・幅(mm)
508
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません