S-9F  LG(ライトグレー) ヒシ S型コンテナ グレー 三菱ケミカル 10379748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒシ S型コンテナ グレー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)8.8 注文コード10379748 品番S-9F LG(ライトグレー)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,343
この商品は容量・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)8.8 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)365×270×137 ライトグレー トラスコ品番497-7378 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.78 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)365×270×137 フタなし 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×235×119 コンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10379748 S-9F LG(ライトグレー) 22349628 S9F ヒシ S型コンテナ グレー 三菱ケミカル ヒシ S型コンテナ グレー 三菱ケミカル 1枚 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする