※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S型コンテナ

(7件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10379906 品番 S-3 GY(グレー)
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
容量(L)2.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)267×165×95 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×132×83 グレー トラスコ品番106-0470 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)0.242 フタなし 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×165×95 外寸法・幅(mm)267 外寸法・高さ(mm)95 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)225×132×83 外寸法・奥行(mm)165 コンテナ種類ベタ目
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37126747
2023-09-06
用途:
備品の仕分け保管
製造業

この大きさのコンテナが他にないので非常に重宝しています。
但し、大きさの割に価格が高いです。このご時世に値下げが難しいのは理解しますが、数量割引があると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
37126826
2022-11-11
用途:
台車の保存用箱として

当社にあるコンテナでは高さがあり台車の棚にひとつしかいれられなかったがこのコンテナは高さが抑えられているために二つ重ねて入れることが出来る。
その為に台車の棚を効率的に使用することが出来満足している。

2018-11-11
用途:
職人道具入れ

当方、職人ですが、塗装用品入れるのに使ってます。
しっかりしてるんで、安心やし、汚れや傷ついてもあんまり気にならないです。

1人が参考にしています
対象商品:
37126302
2018-08-02
用途:
少し大きいですが、大き目なバッテリーを二個並べて保管します。
運輸・通信業

これに合う蓋があれば良いのですが。ちょと工夫して作りたいと思います。

対象商品:
37126363
2017-02-28
用途:
作業上の整理棚。部品入れとして。
教育・研究機関

整理棚のサイズにぴったりで、スタッキングも可能なところが気に入っています。形も色も申し分無いです。価格がもう少し安ければ最高です。

対象商品:
37126643
2016-02-04
用途:
作業時の受け

サイズ的にあうものを購入しているので特に問題なし。

対象商品:
37126844
2013-01-28
用途:
部品整理

前回も購入して良いと評価しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする