※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの コンテナ用オプション
三菱ケミカルの カード・カード差し
ヒシ カード差し
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g)
11
注文コード
10380615
品番
H
参考基準価格(税別)
¥125
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
質量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(縦×横)(mm)
115×109
色
半透明
トラスコ品番
136-4770
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません