※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の コンテナー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の ボックスコンテナ
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の メッシュコンテナ
農水産コンテナ蓋無(金具無し)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10380825
品番
MA-50-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
560×390×284
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
2
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
560
外寸法・高さ(mm)
284
外寸法・奥行(mm)
390
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
475
有効内寸法・高さ(mm)
247
有効内寸法・幅(mm)
310
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません