※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヒシ 乳業用コンテナ黄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10380974 品番 MM-40 (M-40) Y(イエロー)
参考基準価格(税別)¥4,767 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
容量(L)20.6 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)503×320×174 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)457×288×154 イエロー フタの有無なし 材質ポリプロピレン(PP) トラスコ品番106-0428 質量(kg)1.35 外寸(mm)503×320×174 外寸法・幅(mm)503 外寸法・高さ(mm)174 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)457×288×154 外寸法・奥行(mm)320
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする