※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱ケミカル
三菱ケミカルの コンテナー
三菱ケミカルの ボックスコンテナ
三菱ケミカルの ボトルコンテナ
ヒシ 乳業用コンテナ黄
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10380983
品番
MM-45 (M-45) Y(イエロー)
参考基準価格(税別)
¥6,002
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
容量(L)
22.7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
552×316×173
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
516×288×152
色
イエロー
フタの有無
なし
材質
ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番
106-0444
質量(kg)
1.83
外寸(mm)
552×316×173
外寸法・幅(mm)
552
外寸法・高さ(mm)
173
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
516×288×152
外寸法・奥行(mm)
316
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません