※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの 大型容器
ダイライトの 水槽・タンク
浅型角槽 70L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10381245
品番
RS70 (70L)
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ポリエチレン製のため軽く、さびたり、くさったりせず、長く使用できます。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
容量(L)
70
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×540×205
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
910×450×200
使用温度範囲(℃)
-20〜40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
トラスコ品番
135-1075
質量(kg)
6
使用温度範囲
-20〜40
外寸法・幅(mm)
1000
外寸法・高さ(mm)
205
外寸法・奥行(mm)
540
有効内寸法・奥行(mm)
450
有効内寸法・高さ(mm)
200
有効内寸法・幅(mm)
910
注意
※化学(工業)薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません