ダイライト
ダイライトの コンテナー
ダイライトの 大型容器
ダイライトの 水槽・タンク
T型丸型容器 500L
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10381385
品番
SF.T500
参考基準価格(税別)
¥72,200
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
ポリエチレン製のため軽くて、錆びたり、くさったりせず、長く使用できます。
ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
容量(L)
500
材質
ポリエチレン
外形(mm)
1115
内径(mm)
1015
高さ(mm)
760
厚さ(mm)
5.0
質量(kg)
13.0
注意
化学薬品でのご使用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,100
/
税込
¥
6,710
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません