※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
井口機工製作所
井口機工製作所の 搬送
井口機工製作所の コンベヤ
井口機工製作所の コンベヤアクセサリー
ISB エアボールリフタ ISR50S型 850mm ISR50S‐850‐A
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10382365
品番
ISR50S-850-A (シングルピストンタイプ)
参考基準価格(税別)
¥158,100
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器
用途
金型の段取り替え等
トラスコ品番
516-0359
材質
ボール:スチール、ボディ:アルミ
質量(kg)
7.14
使用温度範囲(℃)
-5〜80(但し、ドレン凍結のなき条件)
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜0.6
ボール個数
16
リフト能力(kN)
【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm
2
)時】9.57
耐圧(MPa)
0.9
使用流体
エア及び、不活性ガス(無給油)