※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ISB エアボールリフタ ISR50S型 950mm ISR50S‐950‐A

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10382383 品番ISR50S-950-A (シングルピストンタイプ)
参考基準価格(税別)¥175,400 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

空気圧によって、ワークを接触面から上昇させ、360°水平方向に移動及び回転させることが可能な省力化機器

用途金型の段取り替え等 トラスコ品番516-0375 材質ボール:スチール、ボディ:アルミ 質量(kg)7.98 使用温度範囲(℃)-5〜80(但し、ドレン凍結のなき条件) 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.6 ボール個数18 リフト能力(kN)【エア圧力0.5(5・10)MPa(kgf/cm2)時】10.80 耐圧(MPa)0.9 使用流体エア及び、不活性ガス(無給油)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする