※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトコンベヤ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10382785 品番TYPE60-SI-400-1000-HI-A90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥224,000
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

フレーム圧60mmタイプ。
駆動時に高速対応で低騒音、しかもわずらわしいメンテナンスの不要なタイミングベルトを使用。
変速モデルは低速から高速まで一定したトルクを発生し、しかも省エネ設計のDCブラシレスモータを標準装備。

注意
※ご発注時には搬送物形状(幅×長さ×高さ×重量(kg/個)及び全体重量(kg))をご指示下さい。また、コンベヤ品番(ベルト間ピッチ×機長×電源)もご指示下さい。
※運賃は別途申し受けます。
※4tトラックが乗り入れ出来ないお届け先の場合などは配送をお断りさせて頂く場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする