※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協和
協和の 搬送
協和の コンベヤ
協和の モータローラー
モータープーリ Φ114
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10384833
品番
KMP-A013-4C-114-310-10AAA
参考基準価格(税別)
¥58,900
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途
ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
トラスコ品番
543-0721
材質
ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:アルミ
質量(kg)
10.5
出力(kW)
0.1
プーリ径(mm)
114
プーリ幅(mm)
310
速度(m/min)(50Hz)
10.6
速度(m/min)(60Hz)
12.7
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません