※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モータープーリ Φ165

(1件のレビュー)
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10384998 品番 KMP-A043-4C-165-330-42AAA
参考基準価格(税別)¥113,900 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。

材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装) 出力(kW)0.4 プーリ幅(mm)330 プーリ径(mm)165 速度(m/min)(50Hz)42.3 速度(m/min)(60Hz)50.9 質量(kg)20.8 用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ トラスコ品番543-0895
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10384973
2025-12-17
用途:
ベルトコンベアの駆動ローラー
農・林・水産業

マルヤスベルトコンベアの駆動ローラーとして使用中。
取り付けには多少の加工と部品の製作が必要となりますが問題無く動作中です。ノーマルのローラーをベルト掛けでの環境からベルトの調整、劣化などから解放されストレスフリーな環境を構築出来ました。
現在2台のベルトコンベアに使用中です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
1人が参考にしています
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする