※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協和
協和の 搬送
協和の コンベヤ
協和の モータローラー
モータープーリ Φ76
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10385488
品番
KMP-A3Z3-4C-076-500-03AAA
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途
ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ
トラスコ品番
543-1433
材質
パイプ:SS(ユニクロメッキ)、シャフト:SS(ニス)、サイドプレート:アルミ
質量(kg)
7.8
出力(W)
30
プーリ径(mm)
76
プーリ幅(mm)
500
速度(m/min)(50Hz)
2.9
速度(m/min)(60Hz)
3.5
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません