※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協和
協和の 搬送
協和の コンベヤ
協和の モータローラー
モーターローラ Φ38型
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10385628
品番
MR-A3-38-400-15AAAA
参考基準価格(税別)
¥22,100
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
質量(kg)
1.3
材質
パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
付属品
端子金具
速度(m/min)(50Hz)
14.2
速度(m/min)(60Hz)
16.1
定格接線力(N)(50Hz)
12.3
起動接線力(N)(50Hz)
39.6
定格接線力(N)(60Hz)
9.2
起動接線力(N)(60Hz)
30.9
定格トルク(N・cm)(50Hz)
23.3
起動トルク(N・cm)(50Hz)
75.3
定格トルク(N・cm)(60Hz)
17.5
起動トルク(N・cm)(60Hz)
58.7
用途
ローラコンベヤ用駆動モーターローラ
トラスコ品番
543-1573
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません