※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協和
協和の 搬送
協和の コンベヤ
協和の モータローラー
モーターローラ Φ38型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
速度(m/min)(50Hz)
81.3
速度(m/min)(60Hz)
92.2
注文コード
10385725
品番
MR-A3-38-400-80AAAA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,100
この商品は
速度
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
質量(kg)
1.3
材質
パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
付属品
端子金具
速度(m/min)(50Hz)
81.3
速度(m/min)(60Hz)
92.2
定格接線力(N)(50Hz)
2.1
起動接線力(N)(50Hz)
6.9
定格接線力(N)(60Hz)
1.6
起動接線力(N)(60Hz)
5.3
定格トルク(N・cm)(50Hz)
4.0
起動トルク(N・cm)(50Hz)
13.1
定格トルク(N・cm)(60Hz)
3.0
起動トルク(N・cm)(60Hz)
10.2
用途
ローラコンベヤ用駆動モーターローラ
トラスコ品番
543-1671
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません