※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
協和
協和の 搬送
協和の コンベヤ
協和の モータローラー
モーターローラ Φ48.6型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
速度(m/min)(50Hz)
118.9
速度(m/min)(60Hz)
128.1
注文コード
10385917
品番
MR-A3-48-500-120A6AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
速度
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。
あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
材質
パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ
付属品
端子金具
速度(m/min)(50Hz)
118.9
速度(m/min)(60Hz)
128.1
定格接線力(N)(50Hz)
3.0
起動接線力(N)(50Hz)
19.5
定格接線力(N)(60Hz)
2.2
起動接線力(N)(60Hz)
16.3
定格トルク(N・cm)(50Hz)
7.3
起動トルク(N・cm)(50Hz)
47.3
定格トルク(N・cm)(60Hz)
5.4
起動トルク(N・cm)(60Hz)
39.7
質量(kg)
2.1
用途
ローラコンベヤ用駆動モーターローラ
トラスコ品番
543-1867
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません