曜日別特売
MR-A3-60-500-15AAAA モーターローラ Φ60.5型 協和 10386364

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モーターローラ Φ60.5型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
速度(50Hz)(m/min)13.2
内容量1個注文コード10386364品番MR-A3-60-500-15AAAA
参考基準価格(税別)¥24,100販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。
通電状態で回転を止められても心配無用です。
周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。

用途ローラコンベヤ用駆動モーターローラ質量(kg)3.8材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミ付属品端子金具速度(m/min)(50Hz)13.2速度(m/min)(60Hz)15.7定格接線力(N)(50Hz)37.8起動接線力(N)(50Hz)70.8定格接線力(N)(60Hz)31.5起動接線力(N)(60Hz)63.7定格トルク(N・cm)(50Hz)114.3起動トルク(N・cm)(50Hz)214.1定格トルク(N・cm)(60Hz)95.2起動トルク(N・cm)(60Hz)192.6トラスコ品番543-2316
注意
※電源、電圧、仕様の確認を行い間違いが無い様に結線を行ってください
※取付け時、取外し時には必ず電源を切って作業してください
※屋外での保管、放置等はしないでください
※独自に改造はしないでください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モーターローラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モータープーリのオプション例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/785/
2023-02-10

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする