A3-111S ビジネスカセッター用 横仕切板 サカセ化学工業 10390975

ビジネスカセッター用 横仕切板

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番868-4272
内容量1個注文コード10390975品番A3-111S
参考基準価格(税別)¥350販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

縦仕切板と併用(クロス)出来るよう切り込みが入ってます。
引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。
縦仕切板と併用すれば最大で12等分割まで可能です。
A3-111引出内に3枚まで使用できます(4等分割)。

適合A3-111用トラスコ品番868-4272材質ポリスチレン(PS)樹脂幅(mm)335厚さ(mm)3トウメイ高さ(mm)80質量(g)80アズワン品番3-274-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする