ハンディーバー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10391315 品番360
参考基準価格(税別)¥2,155 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

プロの技とこだわりに応える信頼のブランド、段違いの作業効率が納得のいく仕事を支えます

用途
釘抜き、つめおこし
Pタイル、タイル、フロアのおこし
土カベ、モルタルのはがし
レンガ、コンクリートタイル、ブロック割
寸法(mm)360 質量(g)540

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:451

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10391315
2020-09-28
用途:
波板はがしにお勧め!
エイコーテクニカル 様

波板の山と90度の方向で波板釘の傘の下に釘抜きをゆっくり差し込み波板の二つ目の溝に20φ程度のパイプまたは木の棒をあてがい支点として波板釘を抜きます。気持ちがいいほど波板釘が抜けます、釘穴を合わせれば波板を再利用できます。お勧めです。

対象商品:
10391315
2019-02-25
用途:
バールとしてではなく、強固なヘラとして使用しています。
三菱重工機械システム株式会社 様 (建設業・工事業)

金属パテなどを隙間に押し込むのに使っていますが、小さいヘラと違い、十分な力を入れても大丈夫なので、重宝しています。

通常の重たい物を少し持ち上げ、安全に手を入れて更に待ち上げる際にも重宝してます。

カバンにも収まるサイズなので、使い勝手は最高です。

1人が参考にしています
対象商品:
10391315
2017-10-30
用途:
室内での解体作業、小さ目の木製品のバラし
農・林・水産業

サイズ・形状などがちょうど良く、とても使いやすい。買って正解でした。
屋内でのバラシ作業などではコレを一番良く使います。

対象商品:
10391315
2017-06-22
用途:
てこに使う事が多い
パーキングパーキング 様

持ちでが平らな部分が多く、どの部分で力を入れても手が痛くならない、力がよく入り物体を起こせる。日本にこのタイプのバールが少ないのは残念です。価格も安くデザインも色も気に入りました。希望を言えば4〜5種類大きさがあれば揃えて見たい、デザインです。世界一のデザインと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10391315
2017-05-01
用途:
エアコン梱包木枠の解体
兼久電器 様

力が入れやすく形状が良い/軽いので長時間の作業にも最適です。

1人が参考にしています
対象商品:
10391315
2016-11-15
用途:
外壁の目時調整

以前に購入した、先の曲がりが違うタイプがありましたら、購入したいのですが、よろしくお願いします。

2人が参考にしています
対象商品:
10391315
2014-11-08
用途:
木工作業

薄くて使いやすい 先端の塗装を剥がし400番で磨いて滑りを良くし使ってます

1人が参考にしています
対象商品:
10391315
2014-03-08
用途:
解体
有限会社菊田浄化設備 様

とても使い勝手がいいですね。
しいて言えば、450ぐらい長いととても良いと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/382_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

釘抜きの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/381_1/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バールの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bar_howtouse/
2022-12-22

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする