コック付きブレーキオイル缶

(7件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10391657 品番11376-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

胴体にコックを装着し、手を汚さず簡単にオイルを抽出する事が可能な構造になっております。

容量(L)20 トラスコ品番100-9390 材質ティンフリースチール(JIS G 3315) 質量(kg)3 高さ(mm)361 内径(Φmm)286 板厚(mm)0.4 危険物の類別非危険物

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10391657
2022-08-24
用途:
加圧ポンプの補給水槽として利用
シンエネルギー開発株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ドラム缶のコック用のねじはRc20Aです。いろいろ使い道があると思います。

3人が参考にしています
対象商品:
10391657
2022-05-03
用途:
オイル交換
サービス業

漏れもなく使いやすくよかったです
持ちやすいし頑丈です

対象商品:
10391657
2022-03-24
用途:
マシニングの水溶性切削油の原液を入れております。

エマルジョンタイプ切削油の原液入れに使用。
空気穴用の蓋は付いていますが、それにしても出が悪いと感じました。期待していただけに残念。それ以外の部分はとてもよく作られているしっかりとしたものだと思います。

2021-12-24
用途:
自動車整備でブレーキブルード入れる用
自動車・二輪車・自転車関連業

ちゃんとしたメーカーのブレーキフルード用ペール缶だと残量の分かるメモリ付いてますがそれは傾げたりすれば大体分かるのであまり気にならないです。コックからの出が悪いのも上蓋キャップ開ければ全然問題無いので使用には全く問題ないです。ちゃんとした製品でも結局キャップ開けないと出が悪いってのはありますので…

1人が参考にしています
対象商品:
10391657
2018-12-21
用途:
手洗い用石鹸(アルボース液)を入れ、小分け用に使用。
株式会社大阪フジサービス 様 (サービス業)

とてもスムーズに使えました。皆さんに喜ばれています。

1人が参考にしています
対象商品:
10391657
2016-11-14
用途:
自動車整備時のブレーキフルード用
安藤自動車株式会社  様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブレーキフルードをDOT3,4と使い分けるため探してましたが
中々探してもコック付が無くて、ありましても高額でしたが安価で
購入でき助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
10391657
2019-11-05
用途:
ブレーキフルードタンク

エア抜きキャップになっていないのでエアが入らず出が悪い

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする