※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビルポット角型No.2

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10392122 品番280147
参考基準価格(税別)¥230 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

仕分けした多種類の部品を収納できます
積み重ねて保管ができます
ホコリを嫌う部品の収納に便利です。
フタに日付が管理できるdayメモリー付です。
止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。
半透明なので中身が何か分かります。

トラスコ品番135-5691 材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE) 幅(mm)116 容量(mL)240 高さ(mm)42 質量(g)46 奥行(mm)83
注意
※運賃別途
※耐熱温度をこえると変形します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする