ノンコ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10393494 品番90
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は柄長さなど4種類から選べます 他の種類を見る

穀物類が入った袋物の荷役作業用に作成された商品です。引っ掛けて簡単に吊り上げれます。爪は一つ一つ手造りの鍛造品ですので、強靭な仕上がりになっています。グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。
また、ガーデニング作業での根抜きにも使えます。

材質(爪)S55C、(柄)朴(ほお) 全長(mm)125 呼び寸法90mm 爪長さ(mm)約66

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:455

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10393494
2020-07-19
用途:
畳の持ち上げ作業
建設業・工事業

作業が楽になりました。
取手も持ちやすいし買ってよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10393494
2019-08-06
用途:
畳をめくる
その他業種

畳をめくるために、丁度いいサイズの手鉤を探していました。この大きさが使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10393494
2016-08-12
用途:
紙袋の開封
運輸・通信業

これが一番安く納品もすぐあり、ほかのノンコと比較しても特に問題なく使用できます。

1人が参考にしています
対象商品:
10393494
2013-10-25
用途:
畳屋、荒材の運搬引き上げ

グリップが滑らかでもなく、刃先も少しバリなどあって結局グリップは研磨して木部用油を浸透させ、刃先は砥石で磨いて商品に影響しないよう加工する必要があった。
出来ればもう少しちゃんと造ってほしいが値段が安いのでこんなもんかなとも思う。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする