カミマル
カミマルの ガス溶断・溶接
カミマルの ボンベスタンド
KS ボンベスタンド 7000L容器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10395123
品番
KS-7-1
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
収納本数(本)
1
用途
転倒・事故防止に
トラスコ品番
452-7844
材質
スチール
質量(kg)
7
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
1070×600×350
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,050
/
税込
¥
5,555
北海道地方
数量1につき
¥
5,050
/
税込
¥
5,555
沖縄地方
数量1につき
¥
45,000
/
税込
¥
49,500
離島
数量1につき
¥
55,000
/
税込
¥
60,500