カミマル
カミマルの ガス溶断・溶接
カミマルの ボンベスタンド
KS ボンベスタンド 7000L容器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
10395148
品番
KS-7-2
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。
底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
収納本数(本)
2
用途
転倒・事故防止に
トラスコ品番
452-7852
材質
スチール
質量(kg)
17
アンカー穴(mm)
12
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
1070×700×370
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,850
/
税込
¥
7,535
北海道地方
数量1につき
¥
6,850
/
税込
¥
7,535
沖縄地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
離島
数量1につき
¥
60,000
/
税込
¥
66,000