オーエッチ工業
オーエッチ工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
オーエッチ工業の 荷締機
オーエッチ工業の 荷締機本体
タイトロンベルト 100M
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10395963
品番
TKB44-1T-100M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,800
幅(mm)
44
ベルト色
ホワイト
トラスコ品番
808-0843
材質
ポリエステル
長さ(m)
100
ベルト厚(mm)
0.7