オールステンミニカッター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10399067 品番OSM-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

金属部分は全てステンレスを使用していますので、防錆性に優れています。

サイズ(mm)200 質量(g)270 切断能力(Φmm) ピアノ線1.5 切断能力(Φmm) 鉄線4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10399067
2019-06-11
用途:
持ち歩きながらの作業です。
その他業種

もう少し軽ければ!作業性がいいのですが。
錆びにくいようですね!

対象商品:
10399067
2018-12-28
用途:
ステン鋼線の切断
医療・福祉・介護関連業

問題なく切断できます。商品に問題はなく満足しています。

2016-12-22
用途:
ワイヤーロープ帯封の切断→単線ロープ帯封の切断

このカッターをワイヤーカッターカテゴリに入れるのは、疑問です。切れ味は素晴らしいですが、構造上、より線のワイヤーは二度切りしないと完全に切れないので、ワイヤー片が発生してしまうので、高度な清浄性が必要な箇所では不向きです。単線ワイヤー専用として使うなら、綺麗で申し分ない切れ味です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする