※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SANSHIN
SANSHINの 物品棚/収納用品
SANSHINの 軽・中量棚
SANSHINの 軽・中量棚本体(単体)
SANSHIN JIS軽量ボルトレスラック 150kg
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全144種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10399375
品番
JMK7660-6K
参考基準価格(税別)
¥141,360
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
110-9998
質量(kg)
80
色
グレー
高さ(mm)
2100
奥行(mm)
595
材質(本体)
スチール
間口(mm)
1760
段数
6
棚段数
6
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1760×595×2100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
北海道地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません