コテ板

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10404003 品番 16002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

軽量で取手が手になじむ木製なのがポイントです。また、表面には特殊プラスチックを使用していますので、お手入れも簡単です。

材質ABS樹脂 (取手)木製 用途壁塗り、モルタル塗り作業 トラスコ品番756-3841 寸法(mm)300×380 質量(g)544

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10404003
2021-01-31
用途:
内装工事
建設業・工事業

パテの際に使用しました。
とても軽く使いやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
10404003
2021-05-07
用途:
屋根修理
農・林・水産業

素人なので、上手く塗れないものがないかと探していました。

1人が参考にしています
対象商品:
10403994
2019-02-02
用途:
左官工事
KOYO住建 様 (建設業・工事業)

こて板として、問題なく使用していますが、もう少し、大きさなどのバリエーションを欲しいですね。

対象商品:
10403994
2017-06-26
用途:
漆喰塗り

軽くて非常に使いやすいこて板です。

使用時に幅広のマスキングテープを表面に貼り付けておくと、後片付けが格段に楽になります。

対象商品:
10404003
2014-10-21
用途:
漆喰塗り

樹脂なので盤面が広い割に軽く、洗浄も楽で使い易いです。コスパ高し

1人が参考にしています
対象商品:
10404003
2014-04-02
用途:
漆喰塗り

ごく普通のコテ板で、特に問題は感じられませんでした。ただ、ホントに単なる板と取手を組み合わせただけなので、もうちょっと安くてもいいかと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10403994
2013-08-09
用途:
ポリマーセメントモルタル左官工法

ホームセンターで売ってる物と比べると約半分。自作で作るより手間を考えればコレを買ったほうが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする