※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステン仕上鏝 0.3mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)120 注文コード10405281 品番120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法など16種類から選べます 他の種類を見る

背金が取れない!!ハードトランダム接着。
有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。
抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。
背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。
はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。
理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。
他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。
スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。

材質ステンレス 寸法(mm)120 板厚(mm)0.3

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10405281 120 33048251 120 ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業 ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業 1個 2,098 税込2,308 納期・注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33048242
2017-11-11
用途:
壁の漆喰塗り作業
特定非営利活動法人ECOPLUS 様 (教育・研究機関)

狭い場所の漆喰塗りに力を発揮しました。古民家の改修を試みたので、狭い場所が多く、この15センチの長さのコテは、活躍場所、多々ありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする