※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木工用皿錐

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10405884 品番 No.4 14150
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,690 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ビスなどの下穴と埋め込み用の面取り加工が同時にできます。
皿取り加工する外ドリル(M型)と下穴をあける中ドリル(A型)をネジ止めでセットしているので磨耗した方だけを交換して使用できます。
中ドリル(A型)にはネジ止めする部分に6段階のすべり止め加工をしているのでドリル先端部分の長さを6段階に調整できます。

全長(mm)94 用途木工用・アルミの下穴と面取り加工 材質中ドリル/ハイス鋼、外錐/特殊鋼 サイズ15×5 刃先径(Φmm)5 外径(Φmm)15 有効長(mm)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:71

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10405841
2024-08-30
用途:
木工

下穴と皿取が一度にできて便利です。工程が一つ減るので助かります。

対象商品:
10405841
2019-06-19
用途:
ウッドデッキ施工
建設業・工事業

満足しています。使いやすくよく切れる。キリを変えた時に側面を削らないと空回りする事があるのが難点

対象商品:
10405841
2018-08-06
用途:
ウッドデッキ材の皿取りに使用

ウッドデッキ材の皿取りに使う場合は折れやすいので注意が必要だが、折れない限りとても綺麗な皿取りが出来る。

対象商品:
10405823
2015-10-31
用途:
タモなどの硬木にコースレッドビスをもむ時に使用
中辻工務店 様

簡単に皿ビスの座をほれました。
プラスピットにワンタッチで取り付けれる3o下穴錐にこちらの商品を取り付けたところ可能でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする