コーナープレ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)56 タイプ面取り(30°、60°) 注文コード10406602 品番H-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,550
この商品は幅・タイプなど6種類から選べます 他の種類を見る
品名コーナープレ面取り 用途ほぞ、ベニヤ、新建材、化粧テープ、コーナーテープ、ハッポウスチロウール等の面取り 幅(mm)56 全長(mm)145 高さ(mm)40 タイプ面取り(30°、60°) 適合替刃L型カッター替刃

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10406602 H-160 36795272 H-160 コーナープレ ホーライ コーナープレ ホーライ 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36795281
2021-08-18
用途:
オーデに突板の単板を貼り大きい分をカットするのに使いたい
株式会社相模屋建工 様 (建設業・工事業)

歯の角度がゆるいので突板の短パンの切り口がバラバラになって製品ならない改良のよちありだと思います

対象商品:
36795272
2014-08-29
用途:
内装工事

刃の出し方にも寄るかと思うが、いまいちきれいに切れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉋(カンナ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする