ホーライ
ホーライの 大工道具
ホーライの 鉋(カンナ)
ホーライの 鉋(カンナ)本体
コーナープレ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
幅(mm)
56
タイプ
引くカンナ
注文コード
10406611
品番
H-161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,550
この商品は
幅・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
化粧テープ、コーナーテープ、ハッポウスチロール、ベニヤ、新建材、他小さな面取り
幅(mm)
56
全長(mm)
145
高さ(mm)
40
タイプ
引くカンナ
適合替刃
L型カッター替刃
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10406611
H-161
36795281
H-161
コーナープレ
ホーライ
1個
¥
1,998
税込
¥
2,198
注文コードが変更になりました