材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状ティー使用流体空気接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)3最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ色開放リング/樹脂本体:ブラック潤滑油タービン油包装形態通常包装有効断面積(mm2)1.9質量(g)3.6寸法L(mm)13.6寸法A(mm)3.9接続ねじM6X1寸法E(mm)10.8寸法B(mm)14.5寸法C(mm)9.3寸法P(Φmm)6対辺H(mm)8