材質金属本体・ガイドリング/快削鋼+無電解ニッケルメッキまたは特殊ステンレス
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
形状ティー使用流体空気接続ねじ種類Mチューブ外径(Φmm)4最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ色開放リング/樹脂本体:ブラック潤滑油タービン油包装形態通常包装有効断面積(mm2)1.4質量(g)3.9トラスコ品番809-5338寸法L(mm)16.5寸法A(mm)2.5接続ねじM3X0.5寸法E(mm)12.5寸法B(mm)15寸法C(mm)11寸法P(Φmm)8対辺H(mm)8