材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途チューブとチューブの接続(同径)寸法B(mm)10.8寸法C(mm)9.3寸法E(mm)10.8寸法F1(mm)9寸法F2(mm)4.5寸法P(Φmm)6形状ユニオンティーチューブ外径(Φmm)3トラスコ品番290-7101色開放リング/樹脂本体:ブラック質量(g)1.7タイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)有効断面積(mm2)1.9使用真空圧力(kPa)-100