材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途ねじとチューブの接続形状ロングエルボ使用流体空気接続ねじ種類Rチューブ外径(Φmm)6最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ色開放リング/樹脂本体:ブラック包装形態通常包装有効断面積(mm2)7.6質量(g)14寸法A(mm)8寸法B(mm)29.5寸法C(mm)11.6トラスコ品番442-7611寸法L(mm)30.8接続ねじ1/8寸法E(mm)16寸法P(Φmm)10.5対辺H(mm)10