ミニタイプ 六角穴付ユニバーサルエルボ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)6 質量(g)6 注文コード10412561 品番POL6-M5M
参考基準価格(税別)¥506 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
この商品はチューブ外径・質量・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法C(mm)11.6 寸法E(mm)17.5 寸法P(Φmm)10.5 形状六角穴付ユニバーサルエルボ チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 接続ねじ種類M 接続ねじM5X0.8 用途ねじとチューブの接続 トラスコ品番442-7769 開放リング/樹脂本体:ブラック 質量(g)6 タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)2.1 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100 開放リング寸法(mm)11.8X9.8

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:478

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10412561
2022-03-10
用途:
圧力室の自作時に使用。
製造業

L字型のユニバーサルエルボでコンパクトな物はこれ一択ではないでしょうか?
非常に精度が高い商品でリピート購入しています。
しっかりと締めこんだ状態でもユニバーサルエルボはスムーズに動かせます。
また、ワンタッチ継手の脱着も簡単なので非常に重宝しています。
ネジ部分が真鍮製なので締め込み過ぎると簡単に破断するので注意が必要です。

対象商品:
35312347
2018-04-01
用途:
実証機(Cofidential)に使用
製造業

実験装置内の限られたスペースの排管取り回しに購入。
一般的なサイズのエルボとの比較でも、気密性に問題は見られない。
チューブロックが楕円に成形されているのも有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする