ミニタイプ ユニオンエルボ

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ外径(Φmm)4 注文コード10412613 品番PV4M
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥352 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
この商品はチューブ外径・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法C(mm)11 寸法E(mm)13.1 寸法F(mm)5.6 寸法P(Φmm)8 形状ユニオンエルボ チューブ外径(Φmm)4 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 用途チューブとチューブの接続(同径) トラスコ品番290-7313 開放リング/樹脂本体:ブラック 質量(g)2.3 タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)4.8 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:497

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-18
用途:
狭い部分のエアー配管接続
有限会社中島コンサルタント 様

狭い部分でエアー配管を取り回さざるえなくなり、購入、小さいのがあって助かりました。

対象商品:
10412613
2018-04-15
用途:
実験用
製造業

スペースの限られた実験機内での排管の取合いに使用。
他のミニシリーズのコネクターとの組合わせで、排管の組換えも容易。
気密性は、今のところ標準型のコネクターと遜色ない模様。
ホースのロック部が楕円に成形されているのも有難い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする