曜日別特売
PW4-3M ミニタイプ 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 10412631

PW4-3M ミニタイプ 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 10412631
PW4-3M ミニタイプ 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 10412631
PW4-3M ミニタイプ 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 10412631
PW4-3M ミニタイプ 違径ユニオンワイ PISCO(ピスコ) 10412631

ミニタイプ 違径ユニオンワイ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径D2(Φmm)3注文コード10412631品番PW4-3M
参考基準価格(税別)¥451販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
用途チューブとチューブの接続(違径)形状違径ユニオンワイ使用流体空気最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプミニタイプ開放リング/樹脂本体:ブラック有効断面積(mm2)2.1開放リング寸法D1(mm)9.8X7.8開放リング寸法D2(mm)7.8質量(g)3.6寸法B(mm)27.6寸法C1(mm)11寸法C2(mm)11寸法F(mm)12.6寸法J(mm)8寸法P(Φmm)8トラスコ品番474-5311適合チューブ外径D1(Φmm)4適合チューブ外径D2(Φmm)3

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
この動画は、1が参考にしています。
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする