ミニタイプ クロスA

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 形状ミニタイプ クロスA 適合チューブ外径D(Φmm)4 注文コード10412717 品番PZA4M
参考基準価格(税別)¥682 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品は形状・適合チューブ外径D・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

一般空気圧配管に使用する、小型ワンタッチ継手です。スタンダードに比べ容積比40%小型化されています。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。
(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

材質
金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ
樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
開放リング/ポリアセタール(POM)
ロック爪/ステンレス
チューブ/ポリウレタン・ナイロン等
弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)
寸法B1(mm)26.1 寸法B2(mm)26.1 寸法C(mm)11 寸法E1(mm)13.05 寸法E2(mm)13.05 寸法F1(mm)11.2 寸法F2(mm)5.6 寸法P(Φmm)8 適合チューブ外径D(Φmm)4 形状ミニタイプ クロスA 使用流体空気 最高使用圧力(MPa)1 トラスコ品番442-7912 質量(g)4.3 タイプミニタイプ 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)4.8 包装形態通常包装 使用真空圧力(kPa)-100 開放リング寸法(mm)9.8×7.8

商品説明動画

ピスコ継手は種類豊富(音声あり)
ピスコ継手の操作性(音声あり)
ピスコ継手の耐久性(音声あり)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10412726
2023-07-19
用途:
水草水槽のCO2添加用
製造業

化学式CO2発生器からのエアチューブを3分岐するために元の径を同径で分岐できる継手を探していました。
しっかり3分岐でき、エア漏れなどなく問題なく機能しています。不満はないですが、ミニタイプでサイズが小さいので目立たなくていい反面、ミニではない方が取扱いはしやすいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする