プラレールチェーン用取付金具(移動端用)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット プラレールチェン形式HPU202・HPU203/HPO202・HPO203/HPK202・HPK203/HPC203 取付方向外周取付 注文コード10413794 品番U2-MAO-S
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別) アウトレット
¥449369
この商品はプラレールチェン形式・取付方向など8種類から選べます 他の種類を見る

プラレールチェーン取付用金具です。
移動端(ピボットのある側)に取り付けるための穴の開いた金具です。

タイプ移動端用 材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ 使用温度範囲(℃)-10〜80 取付方向外周取付 金属形状移動端用(穴あきタイプ) ねじ取付位置内側取付/外側取付 プラレールチェン形式HPU202・HPU203/HPO202・HPO203/HPK202・HPK203/HPC203 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10413837
2024-03-19
用途:
機械に組込み
製造業

必用な分だけで購入できるので便利です。いろいろなメーカーがあるようです、この製品はが分かりやすい構造になっております。

対象商品:
10413812
2018-05-23
用途:
機械試作時
製造業

プラレールとともに仕様が合わず固定端用と同梱で返却した。移動端用のみ返品不可で着払いで再送のご連絡に対し、処分を返信したら受けて頂いたようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする