プラレールチェーン用取付金具(固定端用)

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット プラレールチェン形式HPU204・HPU206/HPO204・HPO206/HPK204・HPK206/HPM206/HPC204 取付方向外周取付/内周取付 注文コード10413882 品番U2-FBO
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品はプラレールチェン形式・取付方向など15種類から選べます 他の種類を見る

プラレールチェーン取付用金具です。
固定端(穴のあいている側)に取り付けるための、ピボットのある取付金具です。

タイプ固定端用 材質(本体)SPCC+三価ユニクロメッキ 使用温度範囲(℃)-10〜80 取付方向外周取付/内周取付 金属形状固定端用(ピボットタイプ) ねじ取付位置外側取付 プラレールチェン形式HPU204・HPU206/HPO204・HPO206/HPK204・HPK206/HPM206/HPC204 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:272

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10413961
2024-04-20
用途:
機械に組込み
製造業

今回、初めて自分で購入して使用しましたが、取付方向を理解できれば難しくは無いです。しっかりと配線が守られて良いです。

対象商品:
10413891
2018-05-23
用途:
機械試作時
製造業

プラレールとともに仕様合わず返品要求して返品できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする