SU+SP P2 M5×0.8 ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 10415693

ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本呼び寸法M5×0.8呼び5注文コード10415693品番SU+SP P2 M5×0.8
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
呼び寸法M5×0.8食付2.5Pねじ長さ(mm)13溝数3材質HSS表面処理OX仕様●ひっかかり率:83トラスコ品番397-5606形状下穴:止り質量(g)10規格JIS等級P2下穴径(Φmm)4.28山数0.8呼び5全長L(mm)60ねじの種類Mタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ加工止り穴用シャンク径d(Φmm)5.5シャンク長ls(mm)33首下長ln(mm)22内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.134、MAX:4.334寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSUPQ5.0Kシャンク四角部幅(mm)4.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: ネジ穴整形
サービス業

市販のJIS2級相当の中でもっとも精度が出ている。
既存のネジ山を拡大することなく整形出来る。

対象商品 : 10415693
2022-09-25
用途: 肉厚鉄のFB用
都築工芸

切れ味がすごく長続きして、無理をしなければ折れる心配もないので
信頼の点で何年も前からタップはYAMAWAしか使ってません。
今までに不良品にも当たったことがありません。
価格も高くなくて良いです。

対象商品 : 10441146
2022-01-29
用途: 鉄・ステンレスのフラットバー加工用
都築工芸

モノタロウさんの努力で安く購入できて助かります。もう何年も前から迷わずこのシリーズのタップを使ってます。切削性・耐久性・価格全てに優れた製品だと思います。M4,M5でも折れる心配が少なく、快適に安心して作業ができます。

1が参考にしています
対象商品 : 34656851
2022-08-31
用途: M2ネジ切削用
教育・研究機関

ステンレス材にM2ネジを立てる必要があり、購入。よく切れる。

対象商品 : 76084802
2020-01-06
用途: ステンレス製フラットバーへのネジ切り

ステンレス製フラットバーへのネジ切りのために購入しました。
スパイラルタップのため食い付きがよく、あまり苦労せずネジ切りができました。

対象商品 : 10441146
2018-10-12
用途: 金属製品加工
シンテック

丁寧な熱処理が施されており、折れにくく耐摩耗性にも優れていますので昔から彌満和のタップしか使って居りません。

対象商品 : 10415693
2018-02-08
用途: 鋼製建具取替工事
株式会社前田商店

今まで、手廻しでタップ開けを、やってましたが、ドリルで下穴をあけた後、電動工具で、入るので非常に効率が良いです。

対象商品 : 34656851
2017-02-14
用途: M.2 SSDのアルミヒートシンク固定用
教育・研究機関

アルミに2mmのねじをたてる際、普通のタップだと折れてしまっていたが、これは切り屑が良く排出され、その心配がない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする