※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フード付カバーオール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズLL 規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当 注文コード10415712 品番BSC-11800-W-LL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は色・サイズ・規格など54種類から選べます 他の種類を見る

超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。

サイズLL 用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に 仕様フロントファスナー、フード付、男女共用 トラスコ品番810-6253 材質ポリエステル 質量(g)380 規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当 股下(cm)77 ウエスト(cm)92〜105 適応胸囲(cm)136
注意
※マスク・手袋・シューズ別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする