7MAステープル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本) 注文コード10416551 品番722MA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は999円となります。
参考基準価格(税別)¥1,130 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
ステープル幅(mm)7 ステープル足長さ(mm)22 材質軟鋼線材 線径(Φmm)1.05 線材(幅×厚さ)(mm)1.3×1.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする