アサヒペン
アサヒペンの ペイントローラー
アサヒペンの スモールローラー
ローラーバケスペア スリム万能用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10416664
品番
S-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
水性・油性兼用(ラッカー系は除く)
ローラーサイズ(mm)
100
毛丈(mm)
12〜13
用途
コーナー、入隅、狭いところの塗装に
サイズ
スモール
質量(g)
14
種類
ローラー
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
105×35×35
材質(ローラー部)
ポリエステル
主な用途
万能用(多用途)
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応